詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618XB-1

品名 : 1/2"DR/10個組 ディープソケットセット

仕様

メーカー WRIGHT TOOL 対辺 10・12・13・14・17・18・19・21・22・24mm(10個組)
差込角 1/2” 全長 82.6mm
材質 スチール
12ポイント
最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造および機械加工されています
最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが行われています
開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプパターンが付いています
ソケットホルダー付き
追加説明
カタログ価格

27,900 円(税抜)/ 30,690 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/07 07:01現在)

商品入数 1 販売単位 St
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top