品番 : EA618XB-200
品名 : 1/2"DR/8個組 ディープソケット(インチサイズ)
仕様
| メーカー | WRIGHT TOOL | 対辺 | 1/2”・9/16”・5/8”・11/16”・3/4”・13/16”・7/8”・15/16”(8個組) |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | 全長 | 77.4mm |
| 6ポイント | |||
| 最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造および機械加工されています | |||
| 最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが行われています | |||
| 開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプパターンが付いています | |||
| ホルダー付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
36,100 円(税抜)/ 39,710 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/08 04:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0395ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
