品番 : EA618ZA
品名 : 3/8"DR/8個組 ナットツイスター
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | RS3127/8 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 8個組 | EA618ZA-8 | 適合サイズ:8mm 外径:11.5mm 全長:32mm |
| EA618ZA-9 | 適合サイズ:9mm 外径:13mm 全長:32mm |
EA618ZA-10 | 適合サイズ:10mm 外径:14.8mm 全長:32mm |
| EA618ZA-11 | 適合サイズ:11mm 外径:16mm 全長:32mm |
EA618ZA-12 | 適合サイズ:12mm 外径:17mm 全長:32mm |
| EA618ZA-13 | 適合サイズ:13mm 外径:18.5mm 全長:32mm |
EA618ZA-14 | 適合サイズ:14mm 外径:19.7mm 全長:32mm |
| EA618ZA-16 | 適合サイズ:16mm 外径:22.2mm 全長:32mm |
差込角 | 3/8” |
| 完全に角が潰れてしまったようなボルト/ナットにもガッチリ食いつきます | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,700 円(税抜)/ 23,870 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 20:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0349ページ | ||||
