品番 : EA619B-19A
品名 : 3/8"DR ソケットレンチセット(Z-EAL)
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 3285ZE-KH3 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | Z-EAL | 〈セット内容〉 | 9点 |
| 差込角 | 3/8”(9.53㎜) | ソケット(6角) | 8・10・12・13・14・17・19mm |
| ラチェットハンドル | 114mm | クイックスピンナー | 25mm |
| 重量 | 430g | ||
| アルミソケットレール(クリップ8個付) | |||
| ソケット全長は最短の物で19mm、ラチェットハンドルも先端幅20.5mmと大変コンパクトなセットです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,300 円(税抜)/ 16,830 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/13 09:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0454ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
