詳細表示

このページのURL:

品番 : EA619B-2

品名 : 3/8"DR ソケットセット(Z-EAL)

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 RS3400MZ/12
シリーズ Z-EAL <セット内容>12本セット
 サイズ
7mm・8mm・10mm・11mm・12mm・13mm・14mm・15mm・16mm・17mm・18mm・19mm
 レール付
材質 ソケット:クロムモリブデン鋼、レール:アルミ 差込角 9.5mm (3/8”)
ポイント 6ポイント ソケット深さ(l) 3.5mm~9.5mm
外径(D1/D2) 10.3/17mm~24.8/22.8mm 全長(L) 19mm~22mm
レール長 300mm 重量 490g
レールの背面に強力マグネット内蔵。金属部分に貼付け可能
コンパクトさを追求したソケット
抜群のフィット感。高精度開口と内面取形状。
追加説明
カタログ価格

10,500 円(税抜)/ 11,550 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/21 09:06現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0454ページ
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top