詳細表示

このページのURL:

品番 : EA619B-7

品名 : 3/8"DR ディープソケットセット(Z-EAL)

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 RS3300MZ/12
シリーズ Z-EAL <セット内容>ディーピソケット12本セット
サイズ
7mm・8mm・10mm・11mm・12mm・13mm・14mm・15mm・16mm・17mm・18mm・19mm
レール付
材質 ソケット:クロムモリブデン鋼、レール:アルミ 差込角 9.5mm (3/8”)
ポイント 6ポイント ソケット深さ(l) 8mm~20mm
外径(D1/D2) 10.3/17mm~24.8/22.8mm 全長(L) 55mm
レール長 300mm 重量 900g
★レールの背面に強力マグネット内蔵。金属部分に貼付け可能
ソケットの先端端面から六角開口へ繋がる内面取りの角度をより浅く設定。
頭の低いボルト類にも奥までしっかりはめ合わせが可能
開口寸法の精度追求と相まって、かってないフィット感とトルク伝達性能を実現
追加説明
カタログ価格

19,500 円(税抜)/ 21,450 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/14 18:53現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0455ページ
ウェブカタログ画像
  • ★レールの背面に強力マグネット内蔵。金属部分に貼付け可能
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top