詳細表示

このページのURL:

品番 : EA619BC-11

品名 : 3/8"DR ボールジョイント(Z-EAL)

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 3771Z
シリーズ Z-EAL 材質 クロムモリブデン鋼
差込角 9.5mm(3/8”) 最大利用可能角度 50°
差込角 3/8” 全長 42.5mm
追加説明
カタログ価格

3,470 (税抜)/ 3,817 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/05 20:25現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0454ページ

代替品

EA618BC-5B
ウェブカタログ画像

商品動画

ユニバーサルジョイント ユニバーサルジョイント

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top