詳細表示

このページのURL:

品番 : EA620GD-6

品名 : 25.4x25.4mm 角パンチユニット

スパナで穴あけ可能

仕様

穴あけサイズ(角) 25.4×25.4mm 穴あけ可能板厚(軟鋼) 2.0mm
ボルトサイズ 5/8”
追加説明
カタログ価格

74,600 円(税抜)/ 82,060 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/12 14:56現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0231ページ
ウェブカタログ画像
※代表画像です
  • ※代表画像です

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top