詳細表示

このページのURL:

品番 : EA621DD-1A

品名 : 1/2"DRx1"DR 強力パワーレンチ(3000Nm)

仕様

メーカー TONE 型番 P300A
最大出力トルク 3,000N・m 最大入力トルク 180N・m
レンチ倍率 16.7倍 差込角 入力側:1/2”、出力側:1”
全長 138mm 重量 7.1kg
付属品 ラチェットハンドル、スライド式反力受、六角棒レンチ、アイボルト、ケース
従来品を25%軽量化。
スリム&コンパクト化により、作業性が向上します。
追加説明
カタログ価格

260,800 円(税抜)/ 286,880 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/04 02:32現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0485ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top