詳細表示

このページのURL:

品番 : EA623GA

品名 : ラチェットケーブルベンダー

ラチェット式なのでわずか100mmの隙間があれば曲げられます

仕様

適応ケーブル φ27mm(240m㎡)まで 全長 400mm
重量 3.5kg
250mmエクステンションバー付き
追加説明
カタログ価格

183,300 円(税抜)/ 201,630 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 03:14現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0238ページ
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top