詳細表示

このページのURL:

品番 : EA625AD-34A

品名 : W3/8"・W1/2"/ 73mm 全ねじソケット

仕様

ブランド名 M-Creative 型番 MC30Z034S
用途 軽天・ケーブルラックの作業に 適応ボルト W3/8”・W1/2”
六角シャンク 6.35mm 外径 φ30mm
全長 73mm 重量 130g
全ねじ・吊ボルトのねじ山をつぶさずに、ねじ込み・取り外し(逆転)が可能
着脱がワンタッチ
使用頻度の高いW3/8”・W1/2”の2サイズに対応した兼用タイプ
追加説明
カタログ価格

4,130 円(税抜)/ 4,543 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/20 19:06現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像
  • W3/8”・W1/2”ボルト対応
  • 全ネジ取り付け
  • 六角シャンク6.35mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top