品番 : EA625AE-3
品名 : W3/8"x150mm 全ねじソケット(ロング)
仕様
| メーカー | トップ工業(TOP) | 型番 | ZNS-3L |
|---|---|---|---|
| 用途 | 軽天用吊ボルトW3/8”着脱に | 適応ボルト | W3/8”(3分) |
| 六角シャンク | 6.35mm(1/4”) | 全長 | 150mm |
| 重量 | 180g | 最大トルク | 75N・m |
| 材質 | クロムモリブデン鋼(SCM435) | ||
| 全ネジの端に干渉せずネジ部を掴む為、ネジ山を傷めません。 | |||
| 正転・逆転どちらにもご使用頂けます。 | |||
| 内部の3本のローラーが、ネジ部を自動的に掴み、全ネジのねじ込み作業が素早く行なえます。 | |||
| ソケット内部の部品(消耗品コロ)は取替できます。 | |||
| 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。 | |||
| インパクトドライバー18V対応 | |||
| 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製 | |||
| <注意> ・必ずネジ径に合った全ネジソケットをご使用下さい。 ・過度な荷重を掛けますと全ネジ部が潰れる恐れがあります。 ・ボルト・ナットに対して斜め掛けや浅掛けの使用は破損の原因となります。 ・電動ドリルはクラッチ付き、又は、インパクト付きをご使用下さい。 ・工具の使用目的以外には使用しないで下さい。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,060 円(税抜)/ 5,566 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/02 03:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0230ページ 0990ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
