品番 : EA627-1
品名 : [EA627用] 替刃(1枚)
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 90 59 280 |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | スチール、アルミ、銅:1.2mm プラスチック、PCB:2.0mm |
切断幅 | 2.7mm |
| 重量 | 16g | ||
| ハンドニブラー(EA627用)替刃 | |||
| きれいな、バリのない仕上がり 表面の変形なく材料を切断し、多方面に使用できます。 面一に切断できるので、切断したところを修正する必要がありません。 |
|||
| チップブレーカー付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,070 円(税抜)/ 3,377 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/20 15:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0101ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA627 : 1.2mm/280mm ハンドニブラー |
ウェブカタログ画像
拡大
