品番 : EA627AB-1
品名 : [EA627AB用] 替刃
仕様
| メーカー | エンジニア | 型番 | TZ-21 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 55mm | 刃幅 | 6mm |
| 重量 | 14g | 入数 | 1枚 |
| ハンドニブラー(EA627AB)用替刃 | |||
| 切り口の変形が少なく、綺麗に切断できます。 | |||
| 直線や曲線、角穴、丸穴の加工が簡単にできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
840 円(税抜)/ 924 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/20 16:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0101ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA627AB : 0.6mm/175mm ハンドニブラー |
ウェブカタログ画像
拡大
