品番 : EA627AC-4
品名 : 0.6mm/260mm ハンドニブラー(波板用)
仕様
| メーカー | EDMA(エドマ) | 型番 | 011355 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 本体 | 全長 | 270mm |
| 切断能力 | ステンレス鋼:0.6mm 亜鉛メッキ鋼・亜鉛:1.2mm PVC、ビニール、アルミニウム:2mm |
||
| 波型や湾曲したものに | |||
| 切りくずがカールして丸まるので破片が飛び散る心配がありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,300 円(税抜)/ 11,330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/20 16:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0101ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA627AC-4B : [EA627AC-4用] 替刃 |
ウェブカタログ画像
拡大
