品番 : EA627AC-5
品名 : 0.8mm/270mm ハンドニブラー(トラックレール用)
仕様
| メーカー | EDMA(エドマ) | 型番 | 011055 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 270mm | 切断能力 | ステンレス鋼:0.8mm 亜鉛メッキ鋼、亜鉛、シートメタル:1.2mm 銅、真鍮:1.5mm PVC、ビニール床材、アルミニウム:2mm ポリカーボネート:2.5mm |
| 刃幅 | 2.7mm | 重量 | 570g |
| ユニット無しでは本体は動作しません。 | |||
| トラックレール等のフラット面用 | |||
| 切りくずがカールして丸まるので破片が飛び散る心配がありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,360 円(税抜)/ 10,296 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/08/18 19:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0101ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA627AC-1 : [EA627AC,EA627AC-5用] 替刃(1枚) |
| 部品 | EA627AC-2 : [EA627AC,EA627AC-5用] カッティングユニット |
ウェブカタログ画像
拡大
