詳細表示

このページのURL:

品番 : EA627AF-2

品名 : 31.7mm/245mm ハンドニブラー

仕様

全長 約245mm 切断能力 4.8×31.7mmの広さをカット
金属ダクトやストーブパイプの切断に最適
左右兼用
柔らかく頑丈で快適なハンドルグリップ
追加説明
アイコン
カタログ価格

12,000 円(税抜)/ 13,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/11/16 11:16現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0101ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top