詳細表示

このページのURL:

品番 : EA627AX-3

品名 : 52mm/248mm ダクトしぼりプライヤー

仕様

メーカー EDMA(エドマ) 型番 035055
全長 248mm 刃長 55mm
加工可能板厚 0.8mm
1回握ると52mmの長さのしぼり加工を2ヶ所作れます。
パイプ径を小さくします。
追加説明
カタログ価格

13,600 円(税抜)/ 14,960 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/15 15:42現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0101ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top