詳細表示

このページのURL:

品番 : EA627BB-1

品名 : 22x182mm シートメタルプライヤー

仕様

メーカー EDMA(エドマ) 型番 039155
全長 182mm 口幅 22mm
口深さ 32mm 加工可能板厚 亜鉛、アルミニウム、銅:0.7mm
ステンレス:0.5mm
スチール:0.6mm
材質 ハンドル:PVC
刃:スチール
追加説明
カタログ価格

13,900 円(税抜)/ 15,290 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/23 02:15現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0100ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top