詳細表示

このページのURL:

品番 : EA627BE

品名 : ポケットベンダー(金属板用)

仕様

メーカー エンジニア 型番 TV-40
全長 117mm 口幅 52mm
重量 256g(1ペア) 曲げ能力 (アルミ板A5052):厚み1.5mm以下、幅30mm以下
(純アルミ板A1000系):厚み1.5mm以下、幅50mm以下
(銅板・真鍮板):厚み1.0mm以下、幅50mm以下
(アルミ棒):φ3mm以下
(銅・真鍮棒):φ2mm以下
材質 ステンレス 表面処理 鏡面研磨
硬度 HRC58±2 付属品 六角レンチ
入数 2個
簡単にアルミ板などの曲げ加工が可能な金属曲げ工具
水平曲げに便利な5mm方眼線付
設置場所が要らず、どこでも手軽に作業ができます。
コの字曲げや段曲げなど、さまざまな加工ができます。
追加説明
カタログ価格

4,460 円(税抜)/ 4,906 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/14 18:27現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0100ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top