詳細表示

このページのURL:

品番 : EA627E-2

品名 : 11mm/210mm サイディングボードカッター

仕様

メーカー EDMA(エドマ) 型番 037055
重量 5.7kg 切断サイズ 幅210mm
最大切断厚さ 11mm サイズ 700×294×240(H)mm
切断能力 自在 ブレード材質 スチール
ハンドル長 115mm 刃幅 92mm
刃長 220mm
力を入れなくてもきれいに切ることができ、刃を研ぐ必要がありません。
粉塵が出ず、騒音もありません。
追加説明
カタログ価格

22,000 円(税抜)/ 24,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/27 16:25現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0143ページ
ウェブカタログ画像
  • ※イメージ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top