詳細表示

このページのURL:

品番 : EA627E-3

品名 : 12mm/320mm サイディングボードカッター

仕様

メーカー EDMA(エドマ) 型番 089955
サイズ 1,000×230×150mm 重量 11.4kg
切断サイズ ストレートカット:幅320mm
アンギュラーカット:幅210mm
最大切断厚さ 12mm
切断能力 0~90°まで ブレード材質 スチール
ハンドル長 420mm 刃幅 155mm
刃長 320mm
架台、廃棄物収集機付き
力を入れなくてもきれいに切ることができ、刃を研ぐ必要がありません。
粉塵が出ず、騒音もありません。
追加説明
カタログ価格

66,300 円(税抜)/ 72,930 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/01 01:05現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0143ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top