詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628AE-11

品名 : 4.8mmx30m プラスティッククロスライン

耐候性、耐久性に優れています

仕様

サイズ φ4.8mm×30m 材質 芯(PVC)、表面(ポリビニール)
構造 ダブルブレード(16打ち)
耐候性、耐久性に優れています。
追加説明
カタログ価格

920 (税抜)/ 1,012 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/11/05 17:15現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1781ページ
メイン画像
  • ロープの結び方

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top