詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628BM-11

品名 : φ0.75mmx 90m ナノコード(OD色)

仕様

サイズ φ0.75mm×90m 構造 平紐
材質 ポリエステル・ナイロン 耐荷重 17kg
カラー OD 重量 33g
水分・紫外線に強く褪色、腐食しません。
軽量かつ強度が高いため、釣り糸、ナイフなどの滑り止めとしてもお使いいただけます。
耐候性・耐紫外線
追加説明
カタログ価格

1,990 円(税抜)/ 2,189 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 23

(2026/11/20 18:33現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1730ページ 2546ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top