詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628BM-61

品名 : φ1.18mmx 38m マイクロコード(蓄光)

蓄光素材を使用しており、光を蓄え暗い場所で発光します

仕様

サイズ φ1.18mm×38m 材質 ポリエステル・ナイロン
耐荷重 46kg カラー 白
重量 49g
蓄光素材を使用しており、光を蓄え暗い場所で発光します。
丈夫で釣り糸、ナイフ等のハンドルの滑り止めとしても使えて汎用性が高い。
水分・紫外線に強く褪色、腐食しません。
耐候性・耐紫外線
追加説明
カタログ価格

3,330 円(税抜)/ 3,663 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/10/31 22:14現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1730ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top