品番 : EA628BM-71
品名 : φ2.4 mmx 15m タクティカルコード(蓄光)
蓄光素材を使用しており、光を蓄え暗い場所で発光します
仕様
| サイズ | φ2.4mm×15m | 構造 | 4本撚芯 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリエステル・ナイロン | 耐荷重 | 125kg |
| カラー | 白 | 重量 | 60g |
| 蓄光素材を使用しており、光を蓄え暗い場所で発光します。 | |||
| 水分・紫外線に強く褪色、腐食しません。 | |||
| ほどよい細さで結びやすく荷物の結束や、ケガした時の急処置などにも便利です。 | |||
| 芯に使われている撚糸も縫い糸や釣り糸としても使えます。 | |||
| 耐候性・耐紫外線 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,330 円(税抜)/ 3,663 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/21 11:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1730ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
