品番 : EA628BM-81
品名 : φ4.0 mmx 30m パラシュートコード(蓄光)
蓄光素材を使用しており、光を蓄え暗い場所で発光します
仕様
| サイズ | φ4.0mm×30m | 構造 | 7本撚芯 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ナイロン | 耐荷重 | 250kg |
| カラー | 白 | 重量 | 230g |
| 蓄光素材を使用しており、光を蓄え暗い場所で発光します。 | |||
| 水分・紫外線に強く褪色、腐食しません。 | |||
| パラシュートに使用されている軽量で丈夫なロープです。 | |||
| 紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。 | |||
| 耐候性・耐紫外線 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,730 円(税抜)/ 9,603 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/11/21 12:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1730ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
