詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628GD-19B

品名 : 19.1mmx 91m プーリングロープ

伸びにくく、カビや腐食に強いロープです

仕様

ロープサイズ 19.1mm×91m 材質 ポリエステル(二重編み)
引張強度 28.9kN 破断強度 115.6kN
重量 26.3㎏
伸びにくく、カビや腐食に強いロープです。
追加説明
カタログ価格

89,200 円(税抜)/ 98,120 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/05 21:34現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0234ページ

代替品

EA628MC-123A
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top