品番 : EA628MA-11
品名 : [EA628MA-10用] 替リール
仕様
| ブランド名 | PRO MATE | 型番 | E-9430-01 |
|---|---|---|---|
| ロープ収納目安 | φ8mm×250m、φ10mm×200m φ12mm×150m、φ14mm×100m φ16mm×100m |
リールサイズ(mm) | φ465×240 |
| 重量 | 4.0kg | ||
| EA628MA-10用 | |||
| リール側面をファイバーレーザー加工で丈夫なリールです | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,500 円(税抜)/ 26,950 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/29 21:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0234ページ 1733ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA628MA-10 : 465x240mm ロープリール(小型) |
ウェブカタログ画像
拡大
