詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628MA-5

品名 : ロープホルダー(10個)

仕様

ロープ収納目安 φ5mm×10m サイズ(W×D×H)mm 132×100×132
材質 ポリプロピレン 重量(g) 39
入数 10個
手持ちのロープ収納が簡単にできます。
追加説明
カタログ価格

1,890 円(税抜)/ 2,079 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:16現在)

商品入数 10 販売単位 St
カタログページ 1733ページ
ウェブカタログ画像
  • ※ロープは付属しておりません。
  • ※ロープは付属しておりません。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top