詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628MT-41

品名 : 2.0mmx56m ポリエチレンロープ(定規ロープ)

仕様

サイズ φ2mm×56m 引張強度 -
カラー オレンジ 材質 ポリエチレン
構造 三つ打ち 重量(g) 138
田引き縄、うねたてや定規ロープとして。目印ロープに。
ポリエチレン製で耐水性に優れ、屋外でもオレンジ色で目立ちます。
強度を必要とする用途には使用しないでください。
追加説明
カタログ価格

485 円(税抜)/ 534 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/11/01 21:34現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1373ページ 1732ページ
ウェブカタログ画像

資料

形状画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top