詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628PN-1

品名 : 300m PPテープ(荷造り紐/白)

仕様

材質 ポリプロピレン サイズ 70(W)mm×300(L)m
巻取サイズ 約φ126mm 1巻外寸(mm) φ125×75
重量(g) 235 強度 19kg
一般包装、農業、園芸用等
追加説明
カタログ価格

570 (税抜)/ 627 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 27

(2026/08/02 15:18現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1640ページ

代替品

EA628PN-11
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top