品番 : EA628PR-51
品名 : 8.0mmx 50m PPロープ(白)
仕様
| 径 | φ8.0mm | 長さ | 50m |
|---|---|---|---|
| 色 | 白 | 入数 | 1巻 |
| 材質 | ポリプロピレン | 1巻外寸(mm) | φ220×70 |
| 3本撚り、溶着タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,020 円(税抜)/ 1,122 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/08/01 22:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1641ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA925GR-11 : 300x330x110mm PPロープ収納バッグ(引張穴付) |
| 関連商品 | EA925GR-11A : 300x110x330mm PPロープ収納バッグ(通し穴付) |
ウェブカタログ画像
拡大
