詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628RF-320

品名 : 20mm テープエンド(プラスチック製・5個)

仕様

適用バンド幅 20mm 外寸サイズ 18×21mm
材質 ポリアセタール樹脂 平ベルトへの取付方法 テープエンドに差し込んで、テープの端部に被せ、ミシンで縫製します。
側面にガイドがないので、20mm幅以上にも対応できます。
追加説明
カタログ価格

320 円(税抜)/ 352 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2026/11/03 21:30現在)

商品入数 5 販売単位 袋
カタログページ 1725ページ 2548ページ
ウェブカタログ画像
●入数:5個
  • ●入数:5個
  • A:2 B:18 C:21 D:5\n(単位mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top