詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628RW-15

品名 : φ5.0mm コードストッパー(5個)

仕様

材質 ポリアセタール樹脂 用途 1本紐用
サイズ 15×8×27mm 穴径 5mm
引張強度 3N(ロック強度) 入数 5個
小型・薄型タイプ
追加説明
カタログ価格

330 円(税抜)/ 363 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 107

(2026/11/20 09:21現在)

商品入数 5 販売単位 袋
カタログページ 1730ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top