詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628RX-11

品名 : 30mm カラビナフック(プラスチック製・5個)

仕様

材質 ポリアセタール樹脂 開口幅 8mm
サイズ 18×30mm 穴径 3mm
追加説明
カタログ価格

560 円(税抜)/ 616 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 153

(2026/11/03 20:04現在)

商品入数 5 販売単位 袋
カタログページ 1730ページ 2549ページ
ウェブカタログ画像
●入数:5個
  • ●入数:5個

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top