詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628RX-21

品名 : φ5.0mm セーフティジョイント(10個)

仕様

1本紐用
材質 ポリアセタール樹脂
約2kgを超えると分離します。
サイズ 9×30mm 穴径 5mm
追加説明
カタログ価格

925 円(税抜)/ 1,018 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/10/10 10:39現在)

商品入数 10 販売単位 袋
カタログページ 1730ページ
ウェブカタログ画像
●入数:10個
  • ●入数:10個

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top