品番 : EA628SF-1
品名 : [ワイヤ-ロ-プ用]ディスプレイ金具
仕様
| 適合ワイヤーロープ径 | 1.2~2.0mm | サイズ | 10.5(W)×48(H)mm |
|---|---|---|---|
| 調整範囲 | 15mm | ねじ穴径 | 5mm |
| 張力調整式 | 本体を最大に伸ばした状態(15ミリの範囲)で、ブッシュにワイヤーロープを差し込みます。ネジ部を右に回すことで高い張力が得られます。 | 参考使用荷重 | ロープ径1.2mm/15kg ロープ径1.5mm/25kg ロープ径2.0mm/35kg |
| サイズ(mm) | A:68、B:10.5、C:43 | 材質 | 金具:C3602 座金:SPCC |
| 表面処理 | ニッケル | ||
| 張力調整式 | |||
| 角度可動タイプ | |||
| 床・壁・天井に木ねじで取付けます。本体部の角度は自由に変えられます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,230 円(税抜)/ 2,453 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/03 18:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1359ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
