詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628SG-11

品名 : [ワイヤ-ロ-プ用]ディスプレイ金具

仕様

適合ワイヤーロープ径 0.8~1.5mm 下穴 φ10×25mm
耐荷重 約8kg(本体のみの耐荷重)
※石膏ボードなどに取付けて使用するので板の強度によって実際の耐荷重は変わります。
サイズ A:39mm B:10mm C:24mm
材質 真鍮(C3602)、ABS樹脂、ハイプレーンゴム
ドライバーで締めるとゴム部が拡がり固定されます。
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
追加説明
カタログ価格

930 円(税抜)/ 1,023 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/01 19:14現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1359ページ
ウェブカタログ画像
  • A:39mm B:10mm C:24mm

資料

使用方法説明
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top