品番 : EA628SG-6
品名 : [ワイヤ-ロ-プ用]ディスプレイ金具
仕様
| 適合ワイヤーロープ径 | 0.8~1.5mm | 材質 | 金具:真鍮(C3602)、座金:SPCC |
|---|---|---|---|
| 仕上 | ニッケル | サイズ | A:25mm、B:10mm、C:36mm |
| ねじ穴径 | 4mm | 重量 | 12.5g |
| 参考使用荷重(適合ワイヤーロープ径) | 6kg(0.8mm)、8kg(1.0mm)、15kg(1.2mm)、25kg(1.5mm) | ||
| 参考使用荷重は、取付け面の強度によって異なります。 | |||
| 床や天井に木ねじで取付けます。ビス穴が2つあり安定した取付けが可能です。 | |||
| 取付ねじ無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
920 円(税抜)/ 1,012 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/01 19:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1359ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
