詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628SH-2

品名 : [ワイヤ-ロ-プ用]ディスプレイ金具

仕様

適合ワイヤーロープ径 0.8~1.5mm 材質 真鍮
仕上 ニッケル仕上げ フック幅 3mm
全長 24mm サイズ A:24㎜ B:10mm C:3.0mm
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
追加説明
カタログ価格

900 円(税抜)/ 990 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/03 18:45現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1359ページ
ウェブカタログ画像
  • A:24㎜ B:10mm C:3.0mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top