品番 : EA628SH-20
品名 : 1.2m 吊り金具(ステンレスワイヤー付)
仕様
| 材質 | 本体:真鍮、 ワイヤー:SUS304 |
サイズ | 吊り金具本体:φ16×60(H)mm フック開口幅:6mm |
|---|---|---|---|
| ワイヤー径 | 1.0mm | ワイヤー長 | 1.2m |
| 耐荷重 | 8kg | 用途 | マンション・事務所・店舗装飾・画廊等、額縁・観葉植物等吊り金具 |
| セット内容 | ステンレスワイヤー:1.2m ロックフック:1個 二重折釘:1個 |
使用方法 | 天井回り縁または鴨居にフックを取り付けます。 ワイヤーをかけてサスペンサーの位置を決めます。 位置の調整は、ヘッド部分を指先で軽く押すとサスペンサーは自由自在に上下します。 位置が決まれば指先を離すとサスペンサーは固定して額を掛けても重みでずり落ちることはありません。 |
| 注意 | 耐荷重をこえるものや高価なものはつり下げないでください。 | ||
| 二重折釘付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,410 円(税抜)/ 1,551 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/07 16:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1359ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
