詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628SW

品名 : 185mm/0.27-1.5mm ロープスリーブ圧着工具

仕様

メーカー トップ工業(TOP) 型番 BWC-180
用途 ワイヤーロープの切断と圧着 切断能力 ワイヤーロープ:φ3mm
圧着可能ワイヤー径 φ0.27~1.5mm 全長 185mm
頭部幅 36mm 厚み 頭部:11.4mm
先端:5mm
グリップ幅 48mm 重量 290g
材質 クロムバナジウム鋼(Cr-V)
ワイヤーロープの切断と圧着ができます。
切断機能は2ヵ所あり、切れ味も耐久性も倍長持ちします。
保管時刃部の欠けを防止するハンドルロック機能付き
コンパクトなボディですが、機能・能力は大きいです。
握り易い硬質グリップ付き
<注意>
・硬鋼線、ピアノ線は切断しないでください。
・ハンドル部には、80kg以上の過大な握力を加えないでください。
・クランプしたワイヤは、クランプ部が抜けたり、ワイヤが切れたりしないか必ず確認してください。
・切断能力はφ3mmですが、圧着可能ワイヤー径はφ1.5mmとなります。
・切断能力を確認の上、使用範囲内でご使用下さい。
・切断時は、必ず保護メガネを着用して下さい。
・グリップは絶縁ではありません。感電には十分ご注意下さい。
・工具の使用目的以外に使用しないで下さい。
追加説明
カタログ価格

7,480 円(税抜)/ 8,228 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 22

(2026/11/14 17:19現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 1367ページ 2337ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top