詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628VA-9A

品名 : 9.5mmx4.8m 荷締めロープ

引っ張るだけでしっかり固定します

仕様

ロープサイズ φ9.5mm×4.8m 使用荷重 22kg
フック材質 スチール フック線径 7.5mm
フック内径 約30mm 重量 430g
引っ張るだけでしっかり固定します。
緩める時はレバーを押すだけ。
追加説明
カタログ価格

3,860 円(税抜)/ 4,246 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 72

(2026/11/03 16:54現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1729ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top