詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628VN-21

品名 : 2-5mm カラビナフック

仕様

メーカー NITEIZE 型番 NI00808
適合ロープ径 2~5mm サイズ 67×43×5(T)mm
耐荷重 22.5kg 材質 アルミ合金
最大開口 9mm 重量 14g
簡単、迅速に荷物の結束や固定ができます。
小型、軽量で持ち運びに大変便利です。
様々な現場での荷締めや固定に役立ちます。
追加説明
カタログ価格

735 円(税抜)/ 809 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/03 16:04現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1729ページ

代替品

EA628VN-11
  • 品番

    EA628VN-11

  • コメント

    変更点:サイズ、デザイン

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top