品番 : EA628VN-31
品名 : φ2-5mm ロープタイトナー(カラビナ付)
仕様
| メーカー | NITEIZE | 型番 | NI03030 |
|---|---|---|---|
| 適合ロープ径 | 2~5mm | サイズ(W×D×H)mm | 34×19×63 |
| 耐荷重 | 127kg | 材質 | アルミニウム合金、ナイロン、スチール |
| フック口開き | 24mm | 重量 | 38g |
| 本体は軽くて丈夫なアルミニウム製。 | |||
| 従来モデルよりも大幅に優れた耐久性。 | |||
| テントやタープの設営から大型荷物の固定に役立ちます。 | |||
| ロープを後ろから通して引っ張るだけで簡単にロープを締めることができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,730 円(税抜)/ 1,903 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/20 19:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1729ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
