詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628W-6

品名 : 1220mm バンジーコード

耐候性があり、腐食にも優れた抵抗力があります

仕様

全長 1220mm フック線径 7.5mm
フック内径 30mm カラー イエロー/ブラック
入数 1本
スチール製フック(樹脂コート)
コードは50%以上伸ばさないで下さい。
耐候性があり、腐食にも優れた抵抗力があります。
追加説明
カタログ価格

1,160 円(税抜)/ 1,276 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 326

(2026/11/03 16:01現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1728ページ
ウェブカタログ画像
スチール製フック(樹脂コーティング)
  • スチール製フック(樹脂コーティング)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top