詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628WD

品名 : 910x1190mm カーゴネット(アジャスタブル)

サイズ調整式なのでほとんどのトラックの荷台に装着できます

仕様

伸長サイズ 910×1,190mm(最小)
2,820×3,277mm(最大)
材質 ゴム:44%
ポリプロピレン:20%
ナイロン/プラスチック:21%
スチール:15%
フック内径 23mm
サイズ調整式なのでほとんどのトラックの荷台に装着できます。
追加説明
カタログ価格

5,550 円(税抜)/ 6,105 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 55

(2026/11/03 16:00現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1729ページ
ウェブカタログ画像
  • フックサイズ
  • コードのサイズ調整イメージ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top