詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628WD-50

品名 : 600x 1000mm マルチメッシュネット(OD色)

仕様

サイズ 600×1000mm 材質 PPヤーン
フック内寸 24×59mm フック線径 φ7.5mm
フック口の開き 19mm
アルミ製カラビナフック(OD色):4個付き
カラビナフックを使って使い方のアレンジが可能
荷物をネットで包んでフックで止めて簡易な荷物入れに
ポールに固定してネットポケットに
車内の収納スペースの拡大に
追加説明
カタログ価格

3,510 円(税抜)/ 3,861 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/20 05:41現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像
  • ネットポケットが作れます
  • カラビナを使って簡易な荷物入れに
  • ※色は異なります。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top