詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628WG-2.5

品名 : 7.9mm ホグリング(ステンレス製/4個)

ラバーコードの端末用金具として使用できます

仕様

材質 ステンレス(SUS304) 入数 4個入り
名称 ホグリング サイズA 7.9mm
サイズB 15.8mm サイズC 2.0mm
サイズ X 10.9mm サイズ Y 19.3mm
サイズ Z 3.8mm 重量(g) 0.9
船舶および産業用に最適です。
追加説明
カタログ価格

170 (税抜)/ 187 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 61

(2025/06/17 18:00現在)

商品入数 4 販売単位
カタログページ 1777ページ
ウェブカタログ画像
入数:4個
  • 入数:4個
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • A:7.9mm、B:15.8mm、C:2.0mm
  • A:7.9mm、B:15.8mm、C:2.0mm、X:10.9mm、Y:19.3mm、Z:3.8mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top